GROW KICKS(グローキックス)
GROW KICKS(グローキックス)の プロテクティブスニーカー
安全スニーカー GKS-24
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
注文コード
54948715
品番
GKS-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
サイズ・色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
防水仕様(7cm)のミッドタイプ
耐油・耐摩耗・鉄先芯・優れたクッション性・剥離に強い
JSAA A種合格商品
サイズ(cm)
26.5
足幅
EEE
色
ブラック
機能
防水・耐油・耐摩耗・クッション性
用途
軽作業
形状
ミドルカット
規格
JSAA A種合格商品
材質(先芯)
鉄
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー