Free-K(フリーケイ)
Free-K(フリーケイ)の セーフティスニーカー
Free-K(フリーケイ)の ミドルカットセーフティスニーカー
安全スニーカー FKS-3100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
54949153
品番
FKS-3100
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
デニム調柄が今流行りのデニム系作業服にベストマッチ。 PU素材なので濡れても浸透しにくい。超軽(26cm片足300g)、履きやすく、足疲れしにくいのもGOOD!
サイズ(cm)
28
甲被タイプ
紐タイプ
色
チャコール
靴タイプ
スニーカー
形状
ミドルカット
機能
軽量
用途
軽作業
標準質量(g/片足)
300(26cm)