茶室備品(置炉 炭型)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様【流儀】A(表千家) 茶黒(焼杉) 注文コード54949284 品番L803A
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は仕様・色など4種類から選べます 他の種類を見る

炉壇を取り付け出来ないお部屋で簡単にお点前が出来る
安全です。(スイッチを入れ、お釜を乗せるとビーターに通電し、お釜を卸すと入れます。)
熱板が低いため、お釜も低くかかり柄杓も安定します。
お香もたけます。
鉄製のお釜でも安心してご使用できます。
畳を切って落し込めば、低く納まります。
畳の下がコンクリートの床等には最適。

仕様【流儀】A(表千家) 茶黒(焼杉) 用途炉壇を取り付け出来ない部屋でのお点前 寸法(mm)396×396×192 スイッチ切替スイッチ(切・内300W・外300W・600W) 定格電圧(V)交流100 コード長さ(m)3.5 定格消費電力(W)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)396×396×192
関連資料:(3.38MB)
注意
※炉縁のサイズより少し小さめ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする