VCF3008 クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール) 54949888 VCF3008 クロフートレンチ フレアータイプ3/8 旭金属工業(旧:新日本ツール) 54949888

クロフートレンチ フレアータイプ3/8

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54949888 品番 VCF3008
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。
材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。

用途六角ボルト・ナットの締結作業 幅(mm)18.3 厚さ(mm)8 全長(mm)46 質量(g)36 差込角(mm)9.5 対辺(mm)8 対辺寸法(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

タイロッドエンドのロックナットを規定トルクで締めたかったので購入しました。本体の厚みも薄くて作りも良く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする