トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用強軸インパクトソケットアダプター
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54950028
品番
FNA-4TS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途
インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます
材質
クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
72
差込角(mm)
12.7
全長L(mm)
83
トルク(N・m)
保証:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※電動ドリルはクラッチ付き、又はインパクト付をご使用ください。
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。