トップ工業
トップ工業の ソケット/ソケットレンチ
トップ工業の 電動ドリル用
トップ工業の 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54950037
品番
ESA-3FTK
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
ワンタッチでシャンク交換!
用途
少し角度を付けたい壁際の作業に
材質
クロムモリブデン鋼
軸径(Φmm)
6.35
質量(g)
60
差込角(mm)
9.5
全長L(mm)
83.5
トルク(N・m)
保証:75
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※過度な荷重を掛けますと破損する恐れがあります。
※工具の使用目的以外には使用しないでください。
※接続するソケットや使用状況によって耐久性が異なる場合があります。
※必ず保証トルク以内で正しく安全にご使用ください。