RED EAGLES
RED EAGLESの スパナ/レンチ
RED EAGLESの ラチェットレンチ
RED EAGLESの 両口ラチェットレンチ
ジンバルラチェット"3/8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54950186
品番
RETGIM-38
参考基準価格(税別)
¥4,906
販売価格(税込)
¥5,261
販売価格(税別)
¥
4,783
バスケットに入れる
従来のパームラチェット(手のひらサイズのミニラチェット)を遙かに凌ぐ使いやすさ!その秘密は、3D立体動作を可能としたダブルリングジンバル構造にあった。
用途
ボルトの締め、緩め
厚さ(mm)
30
色
メタリックピンク
サイズ(inch)
3/8
直径(mm)
50
ギヤ歯数
72