RED EAGLES
RED EAGLESの スパナ/レンチ
RED EAGLESの ラチェットレンチ
RED EAGLESの 両口ラチェットレンチ
1/4”差込ギヤレスラチェット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54950220
品番
RETBX20914
参考基準価格(税別)
¥5,060
販売価格(税込)
¥5,426
販売価格(税別)
¥
4,933
バスケットに入れる
振り角1度未満無段階ギヤレス仕様
用途
ボルトの締め、緩め
全長(mm)
155
色
オレンジ
サイズ(inch)
1/4
ギヤ歯数
0