GRP EB100-LR 特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD 54950719

GRP EB100-LR 特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD 54950719
GRP EB100-LR 特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD 54950719
GRP EB100-LR 特殊用途バッテリー GR-PRO BROAD 54950719

特殊用途バッテリー GR-PRO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個バッテリー容量(Ah)5Ah:100 20Ah:120端子形状LR注文コード54950719品番GRP EB100-LR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
長さ(mm)406幅(mm)170質量(kg)34.3電圧(V)12端子形状LR総高さ(mm)245バッテリー容量(Ah)5Ah:100 20Ah:120箱高(mm)214
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする