ハクリパワー

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1kg) 注文コード 54950904 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

水洗い不要の中性圧膜塗材はく離剤
高粘度・中粘度の2種類を設け、垂直面に"ダレ"なく塗付できます。
塗付すると表面に揮発抑制皮膜を形成し、通常の使用において、養生フィルムをラップする必要性がありません。
酸性・アルカリ性タイプのはく離剤は「作業服に穴があく、皮膚組織を破壊する」などの危険性がありますが「ハクリパワー」シリーズは酸、アルカリ、アミン類を使用しない"中性"タイプの為安心です。
またコンクリート・木部・金属類への化学的影響も殆どありません。
厚膜・多目的に使用できるので、幾つもの種類のはく離剤を保有する必要がありません。
臭気軽減タイプ。
他社品と比較し揮発性が遅く、厚膜に対応します。
塗付量が分かるよう色素(ブルー)を含有しています。
約10分〜60分以内で(季節による)はく離が可能(速効性)です。

主な用途コンクリート 液性中性 粘度中粘度 最高許容透過濃度(ppm)50 危険物の類別非危険物 適合塗材外壁吹付材/エポキシ、ウレタン床材/アクリル、フタル酸等の一般塗料/木部/樹脂モルタル、ポリマーセメント系の床、壁左官表面仕上げ材等/車両(板金塗装など)/トタン屋根の現場塗装面/エポキシ、ウレタンなどの床材接着剤/床ワックス 溶剤分(%)約80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34050109
2020-05-18
用途:
塗装落とし用だが、要件に合わない

製品情報・紹介には型番情報がなく、安心を謳っていた為購入したところ、
特定化学物質障害予防規則に基づく第2類特別有機溶剤(ジクロロメタン)を
使用している製品であった。

届いた製品型番はSD300、屋外用の記載もある。
せめて型番か商品画像があれば判断可能であった。
返品不可商品とのこともあり、取り扱いに注意。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする