APMジャパン
APMジャパンの 養生テープ
養生用テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
54953457
品番
FY-GR1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
抜群の手切れ性で、糊残りの少ない設計。
色
緑
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.14
基材
ポリエチレン
粘着剤
アクリル系粘着剤
粘着力
8.7N/25mm
用途
養生シートの固定、内装工事時の養生など
引張強度(N/25mm)
126.4
粘着力(N/25mm)
8.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この製品は養生用のテープです。用途以外には使用しないでください。
※人体に直接貼らないでください。
※被着体の材質、使用条件によって糊残り、表面破壊、変色のおそれがあります。
※白木、大理石、化粧材、塩ビ製品、電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり、水、油などはよく拭き取ってからご使用ください。
※テープの保管は、高温、直射日光を避け涼しい場所で保管してください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。