IPF
IPFの 自動車用電球・バルブ
IPFの HIDバルブ
IPFの D2(HID)
HIDバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54955506
品番
60D22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車検対応。白いのに明るいハイルーメンHID。
用途
車のバルブ
タイプ
D2S/D2R
電圧(V)
12
色温度(K)
6000
明るさ(Lm)
3200
注意
※12V専用