LEDバルブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54955610 品番LEH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。純白光。車検対応。

用途車のバルブ タイプH4 電圧(V)12 色温度(K)6000 明るさ(Lm)Hi3800/Lo3000
注意
※12V専用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54955610 LEH180 44869730 J-269 LEDヘッドバルブ ジョイフル LEDヘッドバルブ ジョイフル 1個(2個) 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする