PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの H4(LED)
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955646
品番
LEH190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
DUALハイビーム搭載ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途
車のバルブ
タイプ
H4
電圧(V)
12
色温度(K)
2500
明るさ(Lm)
Hi3500/Lo2700
注意
※12V専用。(平成18年)2006年1月1日以降の車輛のヘッドライトに装着された場合は車検非対応となります。