PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの H4(LED)
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955664
品番
LEH192
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。黄色光。車検対応。
用途
車のバルブ
タイプ
H8/H9/H11/H16
電圧(V)
12
色温度(K)
2500
明るさ(Lm)
3600
注意
※12V専用。(平成18年)2006年1月1日以降の車輛のヘッドライトに装着された場合は車検非対応となります。