PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの H4(LED)
LEDバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
H7
注文コード
54955725
品番
LEH215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ヘッド&フォグ用LEDバルブ。純正バルブと同形状の超小型バルブ。蒼白色。車検対応。
用途
車のバルブ
タイプ
H7
電圧(V)
12
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
2600
注意
※12V専用