PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの T10/T16/T20(LED)
LEDライセンス球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955750
品番
LEL107
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
最適なスペック。バランスの良い明るさ。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
80
注意
※12V専用