PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの T10/T16/T20(LED)
LEDポジション球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955759
品番
LEP131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
特級の輝度。究極の明るさ約8倍。全方向9チップで拡散。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
400
注意
※12V専用