PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの T10/T16/T20(LED)
LEDポジション球
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955777
品番
LEP133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
脅威の輝度。明るさ4倍。定電流回路内蔵。全方向5チップで拡散。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T10
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
200
注意
※12V専用