PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの T10/T16/T20(LED)
LEDバックランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955917
品番
LEW123
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
120度拡散の高輝度LEDチップを全方向搭載。定電圧回路内臓でHV/EV車にも使用可能。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T20
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
1600
注意
※12V専用