PIAA
PIAAの 自動車用電球・バルブ
PIAAの 自動車用LEDバルブ
PIAAの T10/T16/T20(LED)
LEDバックランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54955935
品番
LEW125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
120度拡散の高輝度LEDチップを全方向搭載。定電圧回路内臓でHV/EV車にも使用可能。
用途
車のバルブ
電圧(V)
12
ガラス球形式
T16
色温度(K)
6600
明るさ(Lm)
450
注意
※12V専用