協栄電機
協栄電機の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
協栄電機の スイッチ
協栄電機の ソレノイド/電磁機器
カーボンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54956084
品番
MG0806
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は879円となります。
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥869
販売価格(税別)
¥
790
バスケットに入れる
スリップリングに使用する摺動接点です。
銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。
材質
銅系
形状
C2-2
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
22
ホルダー
BH0806
関連資料:
(0.44MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません
離島(代引の場合)
数量1以上のご注文
お送りできません