センタック
センタックの 家庭用ポンプ
センタックの バスポンプ
エル・ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54956940
品番
LP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
お風呂のお湯で節水・洗濯が可能。
汲み上げ用のホースは別売です。
別途内径1.5cmのホースが必要となります。
毎日に近い形で行う洗濯作業をちょっとでもエコにできる商品です。
用途
お風呂の汲み上げにご使用下さい。
仕様
感電防止対策回路採用:電源器の高電圧側を絶縁処理し、万一電源器を水中に落とした時電流の漏れを抑えています。
色
ホワイト
区分
新品
質量(g)
約600
長さ(m)
ポンプホース:3、電源コード:1
消費電力(W)
15
吐出量(L/min)
揚程0mの場合:約13、揚程1mの場合:約10 ※揚程1mのとき洗濯機(40リットル)に約4.5分で汲み上げます。
主材質
本体:ポリプロピレン、ホース:EVA
注意
※本製品にはポンプから洗濯機に汲み上げる際のホースは付属しておりません。
※内径が1.5cmの散水用などのホースをご使用頂けます。