V540(W) 刈払機 V540(W) カーツ (KAAZ) 両手ハンドル 54960266

刈払機 V540(W)

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54960266 品番V540(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥115,700 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

メガパワータイプ(本格プロ専用)

質量(kg)8.5 ハンドル両手ハンドル 寸法(cm)183×61×45 パイプ径(Φmm)28 燃料タンク容量(L)0.9 エンジンメーカー三菱 TLE48 47.1cm3 使用刃物チップソー255mm & NC100 (ナイロンカッター)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする