カーツ (KAAZ)
カーツ (KAAZ)の 防除機・噴霧器
カーツ (KAAZ)の 動力式噴霧器
カーツ (KAAZ)の 電池式
単体動噴 SX251
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54960415
品番
SX251
参考基準価格(税別)
¥182,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
防除機
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
11
ねじ
吸水口ネジ:G5/8、余水口ネジ:G1/2、噴霧口ネジ:G1/4×2
回転数(min
-1
[r.p.m])
600〜1000
最高圧力(MPa)
4.9
ホース長さ(m)
吸水ホース:3、余水ホース:3
ホース径(Φmm)
吸水ホース:16、余水ホース:13
吸水量(L/min)
15〜25
所要動力(kW)
0.9〜2.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません