FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の カッター・メタルソー
FKD(フクダ精工)の サイドカッター
サイドカッター SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54961255
品番
SC 50X7X15.875
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
材質
SKH51
刃数
NT:18
穴径(Φmm)
15.875
刃のサイズ(mm)
6
刃径D(Φmm)
50
刃幅l(mm)
7
外径公差
0〜/+0.5