曜日別特売
183-4E2-83-PSL DC24V 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ コガネイ 54961454

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 183シリーズ183-4E2-83-PSL DC24V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は91種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
54961454
品番
183-4E2-83-PSL DC24V
参考基準価格(税別)¥20,820販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。

仕様
●弁機能:クローズドセンタ(標準)、およびエキゾーストセンタ、プレッシャセンタ(オプション)、タンデムソレノイド●ポジション数:3ポジション
使用温度範囲(℃)
(雰囲気および使用流体)5~50
ポート数
5ポート
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
内部パイロット形
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
取付方向
自由
最大作動頻度(Hz)
5
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
294.2
配管接続口径
Rc1/8
流量特性
音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.8、有効断面積(Cv値)(mm2)9(0.5)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする