STANLEY(Stanley Black & Decker)
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 運搬機器
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 運搬台車
STANLEY(Stanley Black & Decker)の 2段式・3段式
折りたたみ式2段カート BOX付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
54962128
品番
BXWT-H204
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
便利な折りたたみ式2段カート
積載荷重(kg)
60
荷台寸法(幅)(mm)
400
荷台寸法(奥行)(mm)
570
ハンドル高さ(mm)
1070
質量(kg)
10.3
ブレーキ
フットペダルブレーキ
ブレーキ有無
あり
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×970×1070
特性
折りたたみBOX付(固定収納可能)
均等積載量(kg/段)
上段20/下段40
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×100×730
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません