対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降 進む、戻るボタン非対応)
Android Ver4.4以降(進む、戻るボタン非対応。右、ホイールボタンは左ボタンと同じ)
色レッド本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×85×35質量(g)約56(電池は含まず)Bluetooth3.0 class2電波周波数(GHz)2.4通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)使用電池単4電池×2本電池寿命連続動作時間約135時間、電池交換の目安約257日ボタン数3ボタン(2ボタン+ミドルボタン)付属品取扱説明書、単4アルカリ乾電池×2本(お試し用)対応機種HIDプロファイルに対応したパソコン、タブレット、スマートフォン接続方式無線