ナカバヤシ
ナカバヤシの PCアクセサリー
ナカバヤシの USBハブ
TYPEC USB3.1ハブ 4ポート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54962313
品番
UH-C3174BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
対応OS
Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
Android OS Ver6以降
色
ブラック
質量(g)
約33
対応機種
TYPE C USBポートが正常に動作するパソコン・Android
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×11×98
USBケーブル長(cm)
約12
USBポート数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
インターフェイス-アップストリーム
USB 3.1Cen1/3.0
インターフェイス-ダウンストリーム
USB 3.1Gen1
コネクタ形状-アップストリーム
Type-C
コネクタ形状-ダウンストリーム
Type-C、Type-A