FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の カッター・メタルソー
FKD(フクダ精工)の サイドカッター
サイドカッター SC
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全128種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54962488
品番
SC 200X25X25.4
参考基準価格(税別)
¥248,400
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
外周と側面に切れ刃があり、溝削り・段削り・側面削り・幅決めなど、汎用に用います。
材質
SKH51
刃数
NT:36
穴径(Φmm)
25.4
刃のサイズ(mm)
25
刃径D(Φmm)
200
刃幅l(mm)
25
外径公差
0〜/+0.5