付刃テーパーシャンクドリル TD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)110 注文コード54962506 品番TD 6.0
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は全長Lなど205種類から選べます 他の種類を見る

先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。

材質G2(ロー付タイプ) 全長L(mm)110 柄径(Φ)MT1 溝長l(mm)30 リード角右ネジレ20° 直径D(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする