MacBookAir13.3用(2018)のぞき見防止

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54963178 品番SF-MBA1301FLGPV
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

のぞき見防止フィルタ横から見ると真っ黒に見えるので、左右からののぞき見を防止。
周囲の視線を気にせず移動中や外出先でも安心してPC操作ができます。

付属品クリーニングクロス 材質PET、スチール 質量(g)30 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×198×1 視野角50度 着脱方式マグネット式 RoHS指令(10物質対応)対応 ブルーライトカット率0.43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする