ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの カバー・ケース・ポーチ
ナカバヤシの タブレットケース
iPad10.2 PUレザージャケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54964054
品番
TBC-IP1908CA
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高級感のあるPUレザーを使用。
中面はヌバック調素材、上質なマットブラック仕様のハードケースと、素材感にこだわった上質なつくり。
カバーを付けたまま写真や動画の撮影、ケーブル等の接続も可能です。
対応機種
iPad 10.2inch 2019モデル
色
キャメル
材質
カバー/ポリウレタン(PU)、ハードケース/ポリカーボネート
付属品
ペンホルダー付
質量(g)
約380
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×22×257
RoHS指令(10物質対応)
対応