ナカバヤシ
ナカバヤシの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ナカバヤシの カバー・ケース・ポーチ
ナカバヤシの タブレットケース
iPad10.2エアリーカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54964359
品番
TBC-IP1906SL
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
保護機能はそのままに軽量に仕上げました。
フリーアングルスタンド機能でシーンに合わせた自分好みのスタイルで使用できます。
カバーを付けたまま写真や動画の撮影ができ、ケーブル等の接続も可能です。
付属品
ペンホルダー付
材質
ポリウレタン(PU)
色
シルバー
質量(g)
約220
対応機種
iPad 10.2inch 2019モデル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×13×256
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
スタンド機能・軽量
注意
※本製品の特性上、iPadを固定する機能はございませんので取扱いにはご注意ください。