ボールエンドミル2枚刃 2BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)31.75 注文コード54964649 品番2BE R5/8in(R15.875)
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は刃径Dなど136種類から選べます 他の種類を見る

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。

材質HSS-Co 刃数2枚刃 全長L(mm)180 刃径公差0/-0.03 刃径D(Φmm)31.75 シャンク径d(Φmm)32 刃長l(mm)80 R公差(mm)±0.025 ボール半径R(mm)15.875 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする