FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の ボールハイスエンドミル
ボールエンドミル2枚刃 2BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
38.1
注文コード
54964667
品番
2BE R3/4in(R19.05)
参考基準価格(税別)
¥130,100
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
136
種類から選べます
他の種類を見る
全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質
HSS-Co
刃数
2枚刃
全長L(mm)
185
刃径公差
0/-0.03
刃径D(Φmm)
38.1
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
85
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
19.05
リード角
右ネジレ30°