シンセイ
シンセイの ネット・シート・マルチ
シンセイの ネット
シンセイの 菜園ネット
家庭菜園ネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54965129
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
きゅうりやゴーヤなどのつる性の植物をからませたり、緑のカーテンのネットとしてご利用できます。
幅(m)
1.8
長さ(m)
6
色
緑
材質
ポリエチレン
目合い(mm)
240
用途
園芸用のネット