防風ネット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 54965183 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

農作物を強風から守ります。
防風以外にも、防砂・薬品等の飛散防止・果樹園の防雹(ひょう) 防虫・防鳥と用途も多様です。
通風性に優れ、風・砂・雪・光などから農作物やハウスを守ります。
池などの落葉よけに。
水分を含まず、伸び縮みしません。耐久力は抜群です。

幅(m)1 長さ(m)5 材質ポリエチレン 目合い(mm)4 用途防風ネット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする