ボトムブラケット 68/110mm

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54965524 品番EBBUN300B10X
参考基準価格(税別)¥2,372 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54965524
2023-01-22
用途:
自転車メンテナンス時
サービス業

ボトムブラケットから異音がしたため交換しました。111mm?がセットされてたが
無いので110mmを選択。フロントディレイラーの調整で問題なし。
自転車は ブルーノ ミニベロ ロード です。

2人が参考にしています
対象商品:
54965524
2022-06-02
用途:
普段使い用ロードを組むのに最適

古いアルミフレームのロードを普段使い用としてR2000Clarisでバラ完するために購入しました。

普段使い用ということで、クランクを見た目が高級に見えるホローテックのFC-R2000でなく、スクエアテーパーの「FC-RS200」にするためです。
カートリッジ式のBBなのでインストールは非常にラクですが、専用工具は必須です。ホローテックやカートリッジ式しかいじらないのであればセット物の工具セットを持っておいたほうが後々ラクです。

カートリッジ式BBは、現在は低価格なスポーツサイクルで採用されていることが多いので低く見られがちですが、クランクセットを替えずにBBだけ替えたい場合には非常に便利です。古いロードやMTBで「カップアンドコーン」のBBが使われている場合はカートリッジ式に換えるとBBのメンテがラクになります。

対象商品:
54965524
2021-09-27
用途:
クロスバイクの整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

上位製品になるとシャフト部分が中空構造になりますが、価格の上昇に見合ったパフォーマンスの向上は見込めないと思われます。
時折、回転が渋いとのレビューが散見されますが、それはシールドベアリングに接触式のシールタイプを使用しているからであって、BBの品質が低いからではありません。

1人が参考にしています
対象商品:
54965524
2021-04-12
用途:
ロードレーサーのボトムブラケットの交換

SHIMANO BB-UN26 EBBUN26B13X 68×113mmの代用として使用。
軸長が113→110mmと微妙に短くなりましたが、フロントディレイラーの調整で無事対応可能でした。使った感じも特に違和感もなく使用できています。
BB-UN26と比較して、ダストシールが改善されたようですが、効果はまだわかりません。

対象商品:
54965524
2021-06-16
用途:
DIY自転車の修理
建設業・工事業

ママチャリがガラガラ、ギコギコいうので、修理しました。
BBの種類がたくさんあって迷いましたが検討した結果、こちらを購入。
結果ピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
54965524
2021-06-24
用途:
定期交換
卸売・小売業

5年前後で交換。普通に機能してくれます。この品質未満のBBは使わない主義です。

対象商品:
54965524
2021-10-24
用途:
自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

シマノ製なので安心だろうと選びました。特に問題となるようなところはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする