ボトムブラケット 68/122.5mm(D-NL)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54965576 品番EBBUN300B22X
参考基準価格(税別)¥2,372 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54965576
2025-06-02
用途:
自転車
電気・ガス・熱供給・水道業

古いMTBのボトムブラケットがゴリゴリだったので、せっかくなので交換してしまおうと思い、比較的安価なこれにしました。ゴリゴリ異音も無くなり新品に換えて良かったです。

対象商品:
54965576
2023-12-25
用途:
カップアンドコーン式からの換装
その他業種

20年前に買ったMTBのカップアンドコーン式のBBを数度のベアリング交換でメンテしてきたが、シャフトやワンが摩耗して全交換しないと解決できそうになくなったので、カセット式への換装を試みました。いろいろなサイトを参考に元のクランクシャフトの長さ(3S 124.5mm)に近い本商品を選択しましたが、フロント3段の変速も問題なく、装着できました。

対象商品:
54965576
2023-12-23
用途:
自転車クランク交換時
サービス業

クランク交換する際にボトムブラケットも好感しました。クランク交換と合わせて、スムーズなペダル操作が可能になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
54965576
2023-04-02
用途:
交換部品の適合品
RED−LIGHTNINGS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軸長が実測123mmと箱記載より1mm長。商品説明は122.5mm。どれを信じれば良いのか?メーカーに直接問い合わせした結果、この商品が122.5mm軸調品に近似していることが判明。取り付けて、F,Rのディレーラーの微調整で問題なく設定調整完了。ちなみに当方のクランクはサンツアー。商品は単品にて軸を前後(正転逆転)させるとコトコトと音がするけど、多分ボールのクリアランスかな。新品だから回転はシール等の接触もあり、まったりなめらか。

対象商品:
54965576
2022-10-13
用途:
自転車のメンテナンス
サービス業

カップアンドコーン bbから換装
取付も簡単でスムーズに作業が進みました。
回転も滑らかで走りやすくなりました。

対象商品:
54965576
2022-01-24
用途:
ママチャリのBBをカートリッジ化しました。

全長119mmの3Pシャフトのカップ&コーンBBがガタガタになったので、代用品として購入しました。右は1.0mmほど、左は2.5mmほど外側にクランク装着となりましたが、気にならないレベルで調子も良くなりました。BBを選択するうえでチェーンラインが狂うとシフトの調整範囲を超えてしまいますので実寸は必要です。ちなみにD-NLは47.5mm、LL123は50.0mmです。

4人が参考にしています
対象商品:
54965576
2021-12-24
用途:
自転車の交換部品

BBが破損してしまい交換のために購入しました。格安で簡単には交換が出来て大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする