曜日別特売
MGGHLB20-25 ガイド付シリンダ MGGHL SMC 54966597

 

MGGHLB20-25 ガイド付シリンダ MGGHL SMC 54966597
MGGHLB20-25 ガイド付シリンダ MGGHL SMC 54966597

ガイド付シリンダ MGGHL

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ストローク調整範囲(mm)25注文コード54966597品番MGGHLB20-25
参考基準価格(税別)¥46,310販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)25軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする