曜日別特売
MGGHLB40-400-B54 ガイド付シリンダ MGGHL SMC 54966642

 

MGGHLB40-400-B54 ガイド付シリンダ MGGHL SMC 54966642
MGGHLB40-400-B54 ガイド付シリンダ MGGHL SMC 54966642

ガイド付シリンダ MGGHL

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400ストローク調整範囲(mm)400オートスイッチ種類B54注文コード54966642品番MGGHLB40-400-B54
参考基準価格(税別)¥97,410販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40ストローク調整範囲(mm)400作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線長さ(mm)(-) 0.5軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする