SMC
ガイド付シリンダ MGGHL
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
350
ストローク調整範囲(mm)
350
注文コード
54966694
品番
MGGHLB63-350
参考基準価格(税別)
¥162,860
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク調整範囲(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード