SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ MGGHM
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
900
ストローク調整範囲(mm)
900
チューブ内径(Φmm)
50
注文コード
54966843
品番
MGGHMB50-900
参考基準価格(税別)
¥118,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ストローク調整範囲・チューブ内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク調整範囲(mm)
900
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
900
軸受種類
(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード