シフトレバー 左(3段)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54967703 品番ESLRV200LB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,065 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手の小さいサイクリストを考慮したエルゴノミックグリップ(約25%軽いシフト操作:SL-RS35と比較)
ケーブル交換が簡単
見やすいギアポジションインジケーター

仕様シフター位置:左 セット内容シフター、シフトインナーワイヤー 対応製品FD-TY600-L3、FD-TY600-L6、FD-TY300-DS6、FD-TY601-L3、FD-TY601-L6 変速段数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする