3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径D(Φmm)1.4 シャンク径d(Φmm)6 注文コード54968246 品番2SF 1.4
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は刃径D・シャンク径dなど563種類から選べます 他の種類を見る

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。

材質SKH56 刃数2枚刃 全長L(mm)45 刃径公差0/-0.03 刃径D(Φmm)1.4 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)4 リード角右ネジレ30°

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする