曜日別特売
MGGLB20-300-B54L ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54969126

 

MGGLB20-300-B54L ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54969126
MGGLB20-300-B54L ガイド付シリンダ MGGLB20 SMC 54969126

ガイド付シリンダ MGGLB20

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300ストローク調整範囲(mm)300注文コード54969126品番MGGLB20-300-B54L
参考基準価格(税別)¥62,040販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)20ストローク調整範囲(mm)300作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線長さ(mm)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする