テーパーエンドミル2枚刃 2TE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 片角θ10° 刃長l(mm)10 注文コード54974187 品番2TE 2X10°
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は片角θ・片角・刃長lなど171種類から選べます 他の種類を見る

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質SKH56 刃数2枚刃 公差先端径:0〜-0.05 全長L(mm)59 シャンク径d(Φmm)6 刃長l(mm)10 片角θ10° 先端径D(mm)2 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′ 大端径D1(Φmm)5.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする