東谷
東谷の 店舗運営用品
東谷の 置き物/インテリア小物/収納
ペットベッド ホワイト PET-69WH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54975377
品番
165464
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
猫モチーフの木目が映える素朴でかわいらしいデザインです。
用途
ペットがゆっくりくつろげるベットをお探しの方に。
色
ホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
450×380×750
組立方法
組立式
組立時間
15分
組立人数
1人
注意
※個体差あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません